21,73 €/ Stückexkl. MwSt
25,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 1025U |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 13 mm |