Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-In-Reduzierstück, 3866 08 12, LF 3800 Serie, Gerade Form, 8 x 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23217099
  • Hersteller:3866 08 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

35,86 €/ Stückexkl. MwSt

42,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Push-In Reducer
Hersteller ID
3866 08 12
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 x 12 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
25 g
D1
8 mm
D2
12 mm
G
15 mm
L
43 mm
L1
20 mm
L2
26 mm
L3
17 mm
L/2
21.5 mm