Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyester Polyurethanleitung, 2010U06 01, 6x4mm, schwarz, Schlauchaufroller 1000 meter

  • ERIKS:23565218
  • Hersteller:2010U06 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

778,77 €/ Stückexkl. MwSt

926,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
2010U
Material Schlauch
Polyester Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
1000 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
15 mm