Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3538 04 10, LF 3000 Serie, L-förmig, Innengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216753
  • Hersteller:3538 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,61 €/ Stückexkl. MwSt

3,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3538 04 10
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
2 g
C
G1/8
D
4 mm
G
10.5 mm
H
14.5 mm
L
18.5 mm
L1
7 mm