Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3306 08 04, LF 3000 Serie, T-Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216702
  • Hersteller:3306 08 04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,80 €/ Stückexkl. MwSt

18,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3306 08 04
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
25 g
D1
8 mm
D2
4 mm
G
13.5 mm
G1
11 mm
H
18.5 mm
L/2
36.5 mm
N
43 mm
N1
11.5 mm
T
4.2 mm