6,95 €/ Stückexkl. MwSt
8,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3199 10 21 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 26 g |
C | G1/2 |
D | 10 mm |
E | 7 mm |
F | 24 mm |
G | 16 mm |
H | 22 mm |
L | 26.5 mm |