Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3193 08 13, LF 3000 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216647
  • Hersteller:3193 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,35 €/ Stückexkl. MwSt

7,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3193 08 13
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Ja
Gewicht
14 g
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
13.5 mm
H
34.5 mm
H1
12 mm
L
23 mm