7,19 €/ Stückexkl. MwSt
8,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3188 08 10 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 8 x 10 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Dichtung | NBR |
Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 18 g |
D1 | 8 mm |
D2 | 10 mm |
G | 16 mm |
H | 41 mm |
H1 | 12.5 mm |
H2 | 24.5 mm |
L/2 | 26.5 mm |