Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3148 10 13, LF 3000 Serie, Y-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216560
  • Hersteller:3148 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,90 €/ Stückexkl. MwSt

12,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3148 10 13
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
33 g
C
R1/4
D
10 mm
F
14 mm
H
60 mm
K
19 mm
L
39 mm
N
20 mm