Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3131 12 21, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/2 Gew.

  • ERIKS:23216527
  • Hersteller:3131 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,41 €/ Stückexkl. MwSt

7,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3131 12 21
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
25 g
C
G1/2
D
12 mm
E
7 mm
F
24 mm
H
43.5 mm
H1
12 mm