Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3119 04 19, LF 3000 Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 5/32" Rohr OD

  • ERIKS:23214886
  • Hersteller:3119 04 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,24 €/ Stückexkl. MwSt

8,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3119 04 19
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
5/32 in
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
5 g
C
M5x0.8
D
4 mm
E
4 mm
G
8.5 mm
H
13 mm
L2
16 mm
L/2
8 mm