Eriks
LEGRIS

LEGRIS Nadelventil Serie: 0531 Messing Eckform Handhebel Ventildurchlass: 4mm Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) PN120 1/8" (6)

  • ERIKS:23215988
  • Hersteller:0531 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,37 €/ Stückexkl. MwSt

45,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0531
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/8" (6)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN120
Bedienung
Handhebel
Ventildurchlass
4 mm
Material Bedienelement
Messing, vernickelt