Eriks
LEGRIS

LEGRIS Nadelventil mit Klemmringverschraubungen Ø10mm M16x1,5 DN=5mm 0510 05 10

  • ERIKS:23564208
  • Hersteller:0510 05 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

43,71 €/ Stückexkl. MwSt

52,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0510
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
M16x1,5
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Anschluss
Schneidring
Druckstufe Artikel
PN120
Bedienung
Handhebel
Ventildurchlass
5 mm
Material Bedienelement
Messing, vernickelt