Eriks
LEGRIS

LEGRIS Miniatur-Schalldämpfer 0677 00 27 Sinterbronze G3/4

  • ERIKS:23216024
  • Hersteller:0677 00 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,00 €/ Stückexkl. MwSt

11,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0677
Material Gehäuse
Sinterbronze
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4
Einsatztemperatur
von -20 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
C
G3/4 mm
H
11 mm