Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kurzdüse regelbar DN=12 2299 12 20

  • ERIKS:23565253
  • Hersteller:2299 12 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,35 €/ Stückexkl. MwSt

34,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
2299
Form
Düse
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
L
77.4 mm