Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 4902 15 21 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:23214270
  • Hersteller:4902 15 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,97 €/ Stückexkl. MwSt

7,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
4902
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Spindel
Messing, vernickelt
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Max. Betriebsdruck
0 bar