7,64 €/ Stückexkl. MwSt
9,09 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 4902 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Material Spindel | Messing, vernickelt |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Max. Betriebsdruck | 0 bar |