35,51 €/ Stückexkl. MwSt
42,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 4602 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | NBR |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Material Bedienelement | Zamak |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |