Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0472 12 21 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:23215970
  • Hersteller:0472 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

56,59 €/ Stückexkl. MwSt

67,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0472
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar