Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0436 23 34 Messing Mit Entlüftung Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11606198
  • Hersteller:0436 23 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

200,44 €/ Stückexkl. MwSt

238,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0436
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
Chromstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar
Mit Entlüftung
Ja