Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0414 04 06 Messing Handhebel Klemmring 6mm DN04

  • ERIKS:11606185
  • Hersteller:0414 04 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

74,70 €/ Stückexkl. MwSt

88,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0414
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
DN04
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Anschluss
Schneidring
Handbedienung
Handhebel
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar