Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kompakte Einschraubwinkel, 3889 10 17, LF 3800 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23215689
  • Hersteller:3889 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

73,36 €/ Stückexkl. MwSt

87,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Compact Stud Elbow
Hersteller ID
3889 10 17
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
67 g
C
R3/8
D
10 mm
F
19 mm
G
17 mm
H
28.5 mm
L
31 mm