Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 6521 10 13WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592145
  • Hersteller:6521 10 13WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,22 €/ Stückexkl. MwSt

1,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
6521 10 13WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
4 g
C
R1/4
D
10 mm
F
19 mm
H
25 mm