Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 6503 12 21WP2, LIQUIfit Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592094
  • Hersteller:6503 12 21WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,55 €/ Stückexkl. MwSt

10,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
6503 12 21WP2
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
26 g
C
R1/2
D
12 mm
F
22 mm
G
19 mm
H
65.5 mm
H1
34.5 mm
L
31 mm