Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 6503 08 10WP2, LIQUIfit Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592086
  • Hersteller:6503 08 10WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,89 €/ Stückexkl. MwSt

5,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
6503 08 10WP2
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
12 g
C
R1/8
D
8 mm
F
19 mm
G
13.5 mm
H
50 mm
H1
27 mm
L
23 mm