4,50 €/ Stückexkl. MwSt
5,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Typ | Stud Fitting |
Hersteller ID | 6503 06 13WP2 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
Medium | Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase |
Material Dichtung | EPDM |
Material Klemmring | Edelstahl |
Werkstoff Gewindedichtung | EPDM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 9 g |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
G | 10.5 mm |
H | 40 mm |
H1 | 22 mm |
L | 18.5 mm |