Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 6315 08 13WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, Innengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592046
  • Hersteller:6315 08 13WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,69 €/ Stückexkl. MwSt

4,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
6315 08 13WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
4 g
C
R1/4
D
8 mm
E
14 mm
F
16 mm
H
33.5 mm