Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 3675 12 13, LF 3600 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216950
  • Hersteller:3675 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,88 €/ Stückexkl. MwSt

9,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
3675 12 13
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
33 g
C
R1/4
D
12 mm
F1
20 mm
F2
7 mm
H
25.5 mm
K
22 mm