18,06 €/ Stückexkl. MwSt
21,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Stud Fitting |
Hersteller ID | 3169 16 17 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 16 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Dichtung | NBR |
Material Klemmring | Edelstahl |
Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Verlängert | Ja |
Gewicht | 220 g |
C | G3/8 |
D | 16 mm |
E | 7.5 mm |
F | 27 mm |
G | 27 mm |
H | 82.5 mm |
L | 52 mm |