Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gerade Drosselrückschlagverschraubung Aluminium M5x0.8 7170 19 19

  • ERIKS:12261706
  • Hersteller:7170 19 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,31 €/ Stückexkl. MwSt

34,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
7170
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Aluminium
Gewindeart
Innengewinde, metrisch
Gewindegröße
M5x0.8
Panelmontage
Ja
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Körper
Aluminium
Material Dichtung
NBR