144,64 €/ pro Boxexkl. MwSt
172,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 1005T |
Material Schlauch | FEP |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 150 °C |
Rollenlänge | 5 m |
Farbe | Weiss |
Min. Biegeradius | 70 mm |