Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraubtülle 0931 15 21 Messing vernickelt 15x17mm/G1/2

  • ERIKS:23216048
  • Hersteller:0931 15 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,97 €/ Stückexkl. MwSt

3,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0931
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Innendurchmesser Schlauch
17 mm
Nenngröße
15
Schlüsselweite
22 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
D1
17 mm
E
10 mm
F
22 mm
K
6 mm
L
24 mm