9,73 €/ Stückexkl. MwSt
11,58 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0191 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Innendurchmesser Schlauch | 18.5 mm |
Nenngröße | 16 |
Schlüsselweite | 27 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D1 | 18.5 mm |
E | 11 mm |
F | 27 mm |
K | 7 mm |
L | 36.5 mm |
5,72 €/ Stückexkl. MwSt
6,81 €inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026