9,07 €/ Stückexkl. MwSt
10,79 €inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0123 |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/4 |
Innendurchmesser Schlauch | 18.5 mm |
Nenngröße | 16 |
Schlüsselweite | 27 mm |
Betriebstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
D1 | 18.5 mm |
F | 27 mm |
L | 62 mm |
L1 | 38 mm |
T | 15 mm |