Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraubtülle 0123 07 13 Messing 7x9mm/R1/4

  • ERIKS:23214662
  • Hersteller:0123 07 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,28 €/ Stückexkl. MwSt

2,71 €inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0123
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Innendurchmesser Schlauch
9 mm
Nenngröße
7
Schlüsselweite
14 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
D1
9 mm
F
14 mm
L
38.5 mm
L1
22.5 mm
T
6 mm