Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraub-Schalldämpfer 0673 00 19 Sinterbronze M5x0,8

  • ERIKS:11443520
  • Hersteller:0673 00 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,38 €/ Stückexkl. MwSt

2,83 €inkl. MwSt

349 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0673
Material Gehäuse
Sinterbronze
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5
Einsatztemperatur
von -20 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
C
M 5x0.8 mm
E
4 mm
F
7 mm
H
8 mm