Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraub-Drosseldämpfer, Kunststoff, 0676 00 17

  • ERIKS:23216017
  • Hersteller:0676 00 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,92 €/ Stückexkl. MwSt

18,94 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0676
Material Gehäuse
Polyethylen
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
C
G3/8 mm
F
20 mm
F1
6 mm
H
38 mm
H1
30 mm