Eriks
LEGRIS

LEGRIS Druck-Regelverschraubung mit Blitzanschluss Polymer/Messing vernickelt Ø8mm G1/8 BSPP 7300 08 10

  • ERIKS:23217345
  • Hersteller:7300 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

60,31 €/ Stückexkl. MwSt

71,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
7300
Armatur Typ
Druckregler
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR