Eriks
LEGRIS

LEGRIS Dose 25m PU Duo-Schlauch 1420U06 44 Polyurethan 6,0x4,0 Blau-Blau

  • ERIKS:23216179
  • Hersteller:1420U06 44
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,66 €/ Stückexkl. MwSt

73,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1420U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
15 mm