37,55 €/ Stückexkl. MwSt
44,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 1420U |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 12 mm |