Eriks
LEGRIS

LEGRIS Dose 100m PA Schlauch 1100P12V01 polyamide 12x10mm Schwartz

  • ERIKS:23564780
  • Hersteller:1100P12V01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

793,87 €/ Stückexkl. MwSt

944,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1100P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
70 mm