Eriks
LEGRIS

LEGRIS box 100m PUR schlauch 1100U06R17 Polyurethan Kristall 6,0x4,0 Orange

  • ERIKS:11606263
  • Hersteller:1100U06R17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,11 €/ Stückexkl. MwSt

123,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Transparent Orange
Min. Biegeradius
15 mm