Eriks
LEGRIS

LEGRIS box 100m PA-FP schlauch 1100P08R04 Polyamid 8,0x6,0 Blau

  • ERIKS:12261340
  • Hersteller:1100P08R04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

248,37 €/ pro Boxexkl. MwSt

295,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1100P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
40 mm