Eriks
LEGRIS

LEGRIS Außengewinde-Winkelverschraubung, 3889 62 18, LF 3800 Serie, L-förmig, Aussengewinde (NPT), 3/8 Gew.

  • ERIKS:23217117
  • Hersteller:3889 62 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

99,48 €/ Stückexkl. MwSt

118,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Male Stud Elbow
Hersteller ID
3889 62 18
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
89 g
C
NPT3/8
D
1/2
F
22 mm
G
20.07 mm
H
1.34 in
H
34036 mm
L
33.02 mm