90,53 €/ Stückexkl. MwSt
107,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Typ | Male Stud Elbow |
Hersteller ID | 3889 12 13 |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 88 g |
C | R1/4 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
G | 20 mm |
H | 31.5 mm |
L | 33 mm |
L/2 | 16.5 mm |