33,80 €/ Stückexkl. MwSt
40,22 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Typ | Male Stud Standpipe fitting |
Hersteller ID | 3821 62 18 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 25 g |
C | NPT3/8 |
D | 1/2 |
F | 19.05 mm |
F | 0.75 in |
H | 1.46 in |
H | 37084 mm |