Eriks
LEGRIS

LEGRIS Außengewinde-Einschraub-Standrohrverschraubung, 3821 04 11, LF 3800 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (NPT), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23217072
  • Hersteller:3821 04 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,25 €/ Stückexkl. MwSt

20,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Male Stud Standpipe fitting
Hersteller ID
3821 04 11
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
6 g
C
NPT1/8
D
4 mm
D1
4 mm
F
11 mm
H
21 mm
K
12 mm