Eriks
LEGRIS

LEGRIS Außengewinde-Einschraub-Standrohrverschraubung, 3631 10 17, LF 3600 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216904
  • Hersteller:3631 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,68 €/ Stückexkl. MwSt

7,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Male Stud Standpipe fitting
Hersteller ID
3631 10 17
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
22 g
C
G3/8
D
10 mm
E
7.5 mm
F
20 mm
F1
20 mm
H
35.5 mm
H1
7.5 mm
K
22 mm