Eriks
LEGRIS

LEGRIS Anschlusstülle 0132 18 62 Messing Ø18xØ12,7xØ19mm

  • ERIKS:11606072
  • Hersteller:0132 18 62
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,69 €/ Stückexkl. MwSt

11,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0132
Serie
0132
Nenninnendurchmesser Schlauch
12.7
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 100 °C
Schlüsselweite
30 mm
L
41.5 mm
D
18 mm
D2
19 mm
T
10 mm
L1
17 mm
D1
12.7 mm
F
30 mm
G
23.5 mm