Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung schwenkbar Polymer Ø8mm G3/8 BSPP 7040 08 17

  • ERIKS:23217266
  • Hersteller:7040 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,35 €/ Stückexkl. MwSt

28,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
7040
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR